すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463C

品名 : 5.6-23mm ホースクランプセット(ステンレス製)

仕様

材質バンド・スクリュー:SUS301六角(-)ねじ1/4”
ケースサイズ167×126×62mm

〈セット内容〉
EA463C-16(20個)バンド幅:8mm、適合直径:5.6~16mm
EA463C-20(20個)バンド幅:8mm、適合直径:11~20mmEA463C-23(20個)バンド幅:8mm、適合直径:13~23mm
EA508MD-1(ケース)
販売価格

14,400(税抜)/ 15,840円(税込)

カタログ価格

14,400円(税抜)/15,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/23 21:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1108ページ
その他関連
セット商品EA463C-16 : 5.6-16mm ホースクランプ(301ステンレス製/10個)
セット商品EA463C-20 : 11-20mm ホースクランプ(301ステンレス製/10個)
セット商品EA463C-23 : 13-23mm ホースクランプ(301ステンレス製/10個)
セット商品EA508MD-1 : 167x126x62mm パーツケース
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1108ページ
  • エスコ便利カタログ1109ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top