すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463C-23

品名 : 13-23mm ホースクランプ(301ステンレス製/10個)

仕様

バンド幅8mm適合直径13~23mm
材質バンド、スクリュー:SUS301六角(-)ねじ1/4”
厚み0.55mm
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジが、バンドの溝をしっかりと固定します。
船舶や地面下での使用に耐腐食性の高い、ステンレスバンドとステンレスハウジングを持ちます。
入数は10個入りです。
販売価格

2,490(税抜)/ 2,739円(税込)

カタログ価格

2,490円(税抜)/2,739円(税込)

在庫数

最新在庫: 61

(2026/03/23 22:53現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1108ページ
バリエーション一覧
EA463C-16 5.6-16mm ホースクランプ(301ステンレス製/10個)
EA463C-20 11-20mm ホースクランプ(301ステンレス製/10個)
EA463C-23 13-23mm ホースクランプ(301ステンレス製/10個)
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1108ページ
  • エスコ便利カタログ1109ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top