すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463CA

品名 : 11-57mm 万能型クランプセット(ステンレス製)

仕様

材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール六角(-)ねじ5/16”(8mm)
ケースサイズ300×200×62mm

〈セット内容〉
EA463CA-20(10個)バンド幅:12.7mm、適合直径:11~20mm
EA463CA-27(10個)バンド幅:12.7mm、適合直径:14~27mmEA463CA-44(10個)バンド幅:12.7mm、適合直径:21~44mm
EA463CA-57(10個)バンド幅:12.7mm、適合直径:33~57mm
EA508MD-5(ケース)
販売価格

10,400(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/11 19:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1110ページ
その他関連
セット商品EA463CA-20 : 11- 20mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
セット商品EA463CA-27 : 14- 27mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
セット商品EA463CA-44 : 21- 44mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
セット商品EA463CA-57 : 33- 57mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
セット商品EA508MD-5 : 300x200x62mm パーツケース
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1110ページ
  • エスコ便利カタログ1111ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top