すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA463CA-102

品名 : 78-102mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)

仕様

バンド幅12.7mm適合直径78~102mm
入数10材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール
六角(-)ねじ5/16”(8mm)厚み約0.6mm
万能工業用
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと固定します。
自動車、工業用などあらゆる目的にご使用をおすすめします。
スタンダード商品。ステンレスバンドとカーボンスチール製ハウジングを持ちます。
販売価格

4,730円(税抜)/ 5,203円(税込)

カタログ価格

4,730円(税抜)/5,203円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/10/23 14:53現在)

更新
商品入数10販売単位箱
カタログページ1110ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA463CA-20 11- 20mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
    EA463CA-23 13- 23mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
    EA463CA-27 14- 27mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
    EA463CA-32 17- 32mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
    EA463CA-38 21- 38mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
    EA463CA-44 21- 44mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
    EA463CA-51 27- 51mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
    EA463CA-57 33- 57mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
    EA463CA-64 40- 64mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
    EA463CA-70 46- 70mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
    EA463CA-76 52- 76mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
    EA463CA-83 59- 83mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
    EA463CA-89 65- 89mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
    EA463CA-95 71- 95mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
    EA463CA-102 78-102mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
    EA463CA-108 84-108mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
    EA463CA-114 91-114mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
    EA463CA-127 48-127mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
    EA463CA-140 64-140mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
    EA463CA-152 79-152mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
    EA463CA-165 92-165mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
    EA463CA-178 105-178mm万能型クランプ(301ステンレス製/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※10個入
    • ※10個入

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1110ページ
    • エスコ便利カタログ1111ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top