すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA463CB-23

品名 : 13- 23mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)

仕様

バンド幅14.2mm適合直径13~23mm
厚み0.65mm六角(-)ねじ5/16”(8mm)
材質バンド:SUS301
スクリュー:SUS410
入数10
ウォームの歯4枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと固定します。
航空機、重工業用などにご使用をおすすめします。
スタンダード商品よりもトルクがアップしています。
オールステンレス製
販売価格

2,790円(税抜)/ 3,069円(税込)

カタログ価格

2,790円(税抜)/3,069円(税込)

在庫数

最新在庫: 64

(2026/10/22 17:15現在)

更新
商品入数10販売単位箱
カタログページ1111ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA463CC-23
    • 品番

      EA463CC-23

    • コメント

      違い:材質 (SUS302・SUS305)

    バリエーション一覧
    EA463CB-20 11- 20mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-23 13- 23mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-27 14- 27mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-32 17- 32mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-51 27- 51mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-57 33- 57mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-95 71- 95mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-102 78-102mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-108 84-108mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-114 91-114mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-127 48-127mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-140 64-140mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-152 79-152mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-165 92-165mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-216 143-216mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-311 238-311mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    ウェブカタログ画像
    10個入り
    ※代表画像です。
    • 10個入り\n※代表画像です。\n

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1110ページ
    • エスコ便利カタログ1111ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top