すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463CB-254

品名 : 181-254mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

バンド幅14.2mm適合直径181~254mm
厚み0.65mm六角(-)ねじ5/16”(8mm)
材質バンド:SUS301
スクリュー:SUS410
入数10
ウォームの歯4枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと固定します。
航空機、重工業用などにご使用をおすすめします。
スタンダード商品よりもトルクがアップしています。
オールステンレス製
販売価格

7,810(税抜)/ 8,591円(税込)

カタログ価格

7,810円(税抜)/8,591円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 11:49現在)

更新
商品入数10販売単位
数量:

この商品には、25点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA463CC-254
    • 品番

      EA463CC-254

    • コメント

      違い:材質 (SUS302・SUS305)

    バリエーション一覧
    EA463CB-20 11- 20mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-23 13- 23mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-27 14- 27mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-32 17- 32mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-38 21- 38mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-44 21- 44mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-51 27- 51mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-57 33- 57mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-64 40- 64mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-70 46- 70mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-76 52- 76mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-83 59- 83mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-89 65- 89mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-95 71- 95mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-102 78-102mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-108 84-108mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-114 91-114mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-127 48-127mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-140 64-140mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-152 79-152mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-165 92-165mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-178 105-178mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-216 143-216mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-254 181-254mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    EA463CB-311 238-311mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
    ウェブカタログ画像
    10個入り
    ※代表画像です。
    • 10個入り\n※代表画像です。

    資料

    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top