すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463CD-64

品名 : 40- 64mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)

仕様

バンド幅12.7mm適合直径40~64mm
入数10個材質ハウジング、スクリュー:SUS305、バンド:SUS301
六角(-)ねじ5/16”(8mm)厚み0.6mm
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。
船舶や地面下での使用に耐腐食性の高い、ステンレスバンドとステンレスハウジングです。
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと固定します。
販売価格

3,920(税抜)/ 4,312円(税込)

カタログ価格

3,920円(税抜)/4,312円(税込)

在庫数

最新在庫: 45

(2026/03/23 22:53現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1111ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA463CD-20 11- 20mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)
    EA463CD-23 13- 23mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)
    EA463CD-27 14- 27mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)
    EA463CD-32 17- 32mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)
    EA463CD-38 21- 38mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)
    EA463CD-44 21- 44mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)
    EA463CD-51 27- 51mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)
    EA463CD-57 33- 57mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)
    EA463CD-64 40- 64mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)
    EA463CD-70 46- 70mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)
    EA463CD-76 52- 76mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)
    EA463CD-89 65- 89mm/1/2"[マリンガード]クランプ(SS/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※10個入
    • ※10個入
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1110ページ
    • エスコ便利カタログ1111ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top