すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463CE-232

品名 : 210-232mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)

仕様

バンド幅16mm適合直径210~232mm
入数5個材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410
六角(-)ねじ5/16”(8mm)バンド厚0.7mm
強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
ウォームの歯8枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと固定します。
スタンダード商品よりも超強力トルクで締め付けます。
オールステンレス製
販売価格

8,430(税抜)/ 9,273円(税込)

カタログ価格

8,430円(税抜)/9,273円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/08 20:12現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1111ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA463CE-45 25- 45mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
    EA463CE-54 32- 54mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
    EA463CE-67 45- 67mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
    EA463CE-79 57- 79mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
    EA463CE-92 70- 92mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
    EA463CE-105 83-105mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
    EA463CE-118 95-118mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
    EA463CE-130 108-130mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
    EA463CE-143 121-143mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
    EA463CE-156 133-156mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
    EA463CE-181 159-181mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
    EA463CE-194 172-194mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
    EA463CE-206 184-206mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
    EA463CE-219 197-219mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
    EA463CE-232 210-232mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
    ウェブカタログ画像
    ※5個入
    • ※5個入

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1110ページ
    • エスコ便利カタログ1111ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top