すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA463CH-20

品名 : 11-20mm エアークラフトクランプ(10個)

航空機や重工業に最適!
オールステンレス 手締めホースバンド

仕様

材質バンド:SUS301
スクリュー:SUS410
適合直径11~20mm
バンド幅14.3mm厚み0.58mm
入数10
手締めでクランプ可能なウイングハンドル付き
販売価格

3,160円(税抜)/ 3,476円(税込)

カタログ価格

3,160円(税抜)/3,476円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/22 16:35現在)

更新
商品入数10販売単位箱
カタログページ1111ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA463CH-20 11-20mm エアークラフトクランプ(10個)
    EA463CH-23 13-23mm エアークラフトクランプ(10個)
    EA463CH-27 14-27mm エアークラフトクランプ(10個)
    EA463CH-32 17-32mm エアークラフトクランプ(10個)
    EA463CH-38 21-38mm エアークラフトクランプ(10個)
    EA463CH-44 21-44mm エアークラフトクランプ(10個)
    EA463CH-51 27-51mm エアークラフトクランプ(10個)
    EA463CH-57 33-57mm エアークラフトクランプ(10個)
    EA463CH-64 40-64mm エアークラフトクランプ(10個)
    EA463CH-70 46-70mm エアークラフトクランプ(10個)
    EA463CH-76 52-76mm エアークラフトクランプ(10個)
    ウェブカタログ画像
    • 手締めできるウイング付き
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1110ページ
    • エスコ便利カタログ1111ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top