すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463CM-1

品名 : 12.7mm/30m 自在バンド(ステンレス製)

カタログ訂正

25/12/04 ●(誤) 耐荷重(kg)…226.8 ⇒ (正)締付けトルク…3.4~5.1Nm (No.56,57 1157)

仕様

バンド幅12.7mm厚み0.6mm
バンド長30.5m穴サイズ■穴:10.5×7.0mm
●穴:φ4mm
重量1.6kg材質ステンレス
締付けトルク3.4~5.1Nm継ぎ金具10個
EA463CM-15、-30用
止め金具はEA463CM-2をご使用下さい。
販売価格

19,100(税抜)/ 21,010円(税込)

カタログ価格

19,100円(税抜)/21,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/03/31 18:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1112ページ
その他関連
オプションEA463CM-2 : スクリューユニット(ステンレス製/25組)
オプションEA463CM-15 : 15m 自在クランプセット(ステンレス製)
オプションEA463CM-30 : 30m 自在クランプセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1112ページ
  • エスコ便利カタログ1113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top