すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463DA-36

品名 : 24mmx30m 固定バンド(ストレートタイプ/0.8t)

仕様

メーカーアカギ型番A10245-0172
用途スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具全長30m
バンドサイズ(幅×厚)24×0.8mm穴サイズφ10×14mm
引張強度0.4kN材質溶融亜鉛メッキ鋼板
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
ストレートタイプ
販売価格

6,040(税抜)/ 6,644円(税込)

カタログ価格

6,040円(税抜)/6,644円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 21:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1129ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA463DA-31 10mmx20m 固定バンド
    EA463DA-32 25mmx30m 固定バンド(針穴タイプ/0.5t)
    EA463DA-33 25mmx30m 固定バンド(針穴タイプ/0.6t)
    EA463DA-34 25mmx30m 固定バンド(針穴タイプ/0.8t)
    EA463DA-35 24mmx30m 固定バンド(ストレートタイプ/0.6t)
    EA463DA-36 24mmx30m 固定バンド(ストレートタイプ/0.8t)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1128ページ
    • エスコ便利カタログ1129ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top