すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA463ED-6

品名 : 3/4" スクリューロックバックル(SS/25個)

仕様

メーカーBAND-IT(バンド・イット)型番C72699
材質SUS201幅3/4”(19.05mm)
重量約408g入数25個
一般的なバンド用途に使用可能
六角レンチでセットスクリューを締めて、バンドを固定します。
クリップはシングルまたはダブルラップバンド構成を保持できます
再利用できます。
ステンレスバンドは下にある『その他関連』をご確認ください
販売価格

29,300円(税抜)/ 32,230円(税込)

カタログ価格

29,300円(税抜)/32,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/30 15:57現在)

更新
商品入数25販売単位箱
カタログページ1113ページ

代替品

EA463EJ-6
バリエーション一覧
EA463ED-3 3/8" スクリューロックバックル(SS/50個)
EA463ED-4 1/2" スクリューロックバックル(SS/25個)
EA463ED-5 5/8" スクリューロックバックル(SS/25個)
EA463ED-6 3/4" スクリューロックバックル(SS/25個)
その他関連
関連商品EA463E-6 : 3/4"x30m バンド(201ステンレス製)
関連商品EA463EG-6 : 3/4"x30m バンド(201ステンレス製)
本体EA463EE-3 : 1/4" - 3/4" バンドツール
本体EA463EE-4 : 3/16" - 3/4" バンドツール
本体EA463EE-7 : 3/8" - 3/4" バンドツール
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※入数25個
  • ※画像は代表画像です\n※入数25個
  • ※六角レンチでセットスクリューを締めてバンドを固定\n※画像は代表画像です

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1112ページ
  • エスコ便利カタログ1113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top