すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA463EG-6

品名 : 3/4"x30m バンド(201ステンレス製)

仕様

メーカーBAND-IT(バンド・イット)型番C20699
幅3/4”(19.1mm)全長30m
バンド厚0.76mm耐荷重約1010kg
材質SUS201重量約3.5kg
強度、外観、酸化および耐候性に優れたSUS201ステンレスバンド
固定用バックルは下にある『その他関連』をご覧ください
締め付けバンドツールは下にある『その他関連』をご覧ください
販売価格

50,000円(税抜)/ 55,000円(税込)

カタログ価格

50,000円(税抜)/55,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/10/30 15:00現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1113ページ
バリエーション一覧
EA463EG-2 1/4"x30m バンド(201ステンレス製)
EA463EG-3 3/8"x30m バンド(201ステンレス製)
EA463EG-4 1/2"x30m バンド(201ステンレス製)
EA463EG-5 5/8"x30m バンド(201ステンレス製)
EA463EG-6 3/4"x30m バンド(201ステンレス製)
その他関連
関連商品EA463EC-6 : 3/4" クリップ(304ステンレス製/100個)
関連商品EA463ED-6 : 3/4" スクリューロックバックル(SS/25個)
関連商品EA463EJ-6 : 3/4" バックル(201ステンレス製/100個)
本体EA463EE-3 : 1/4" - 3/4" バンドツール
本体EA463EE-4 : 3/16" - 3/4" バンドツール
本体EA463EE-7 : 3/8" - 3/4" バンドツール
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1112ページ
  • エスコ便利カタログ1113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top