すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA463FW

品名 : 4.5-7.9mm 結束バンドガン

仕様

使用可能バンド幅4.5~7.9mm使用可能バンド厚0.25mm
サイズ178×143×25mm材質本体:スチール
トリガー:TPR
重量554g
ステンレス結束バンド用
ステンレス結束バンドの締め付けとカッティングに
締付強度調整ダイヤル付き
オートカット機能付き
ステンレスバンドはEA463FW-1~EA463FW-39をご使用下さい。
販売価格

21,400円(税抜)/ 23,540円(税込)

カタログ価格

21,400円(税抜)/23,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 80

(2026/10/23 16:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1113ページ
バリエーション一覧
EA463FW 4.5-7.9mm 結束バンドガン
EA463FW-108 [EA463FW用] 替刃
その他関連
本体EA463FW-201 : 4.6x127mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
本体EA463FW-202 : 4.6x152mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
本体EA463FW-203 : 4.6x201mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
本体EA463FW-204 : 4.6x266mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
本体EA463FW-205 : 4.6x300mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
本体EA463FW-206 : 4.6x362mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
本体EA463FW-207 : 4.6x521mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
本体EA463FW-221 : 7.9x300mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
本体EA463FW-222 : 7.9x362mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
本体EA463FW-223 : 7.9x521mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
本体EA463FW-224 : 7.9x679mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
本体EA463FW-225 : 7.9x838mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1112ページ
  • エスコ便利カタログ1113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top