すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA463FW-206

品名 : 4.6x362mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本

仕様

材質SUS316全長362mm
幅4.6mm厚み0.25mm
最大径102mm耐荷重45kg
入数10本
エポキシコーティング付き
耐候性、耐炎、耐食性あり
高温、低温の屋内外にも使用可
航空、船舶にも適しています
※結束バンドガン(EA463FW)を使用してください。
※安全上の理由により、手での締め付けは推奨されておりません。結束工具に切断機能が無い場合は、締め付け後に先端を切断するための工具が必要となります。
販売価格

1,700円(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/10/23 17:07現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1113ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA463FW-6
    バリエーション一覧
    EA463FW-201 4.6x127mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
    EA463FW-202 4.6x152mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
    EA463FW-203 4.6x201mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
    EA463FW-204 4.6x266mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
    EA463FW-205 4.6x300mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
    EA463FW-206 4.6x362mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
    EA463FW-207 4.6x521mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
    EA463FW-221 7.9x300mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
    EA463FW-222 7.9x362mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
    EA463FW-223 7.9x521mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
    EA463FW-224 7.9x679mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
    EA463FW-225 7.9x838mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
    その他関連
    オプションEA463FW : 4.5-7.9mm 結束バンドガン
    オプションEA475TM-13A : 4.5-12.0mm 結束バンドツール
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※10本入り
    • ※画像は代表画像です\n※10本入り
    • L:362mm   W:4.6mm
    • エスコ便利カタログ1112ページ
    • エスコ便利カタログ1113ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top