すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA463G-60

品名 : 48- 60mm ホースクランプ

仕様

ホース内径38mmホース外径48~60mm
全長108mm幅24mm
ねじサイズM10×45重量297g
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)最高使用圧力1.6MPa
販売価格

1,490円(税抜)/ 1,639円(税込)

カタログ価格

1,490円(税抜)/1,639円(税込)

在庫数

最新在庫: 115

(2026/10/23 14:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1069ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA463HE-60
    • 品番

      EA463HE-60

    • コメント

      材質:ステンレス

    バリエーション一覧
    EA463G-29 22- 29mm ホースクランプ
    EA463G-34 28- 34mm ホースクランプ
    EA463G-40 32- 40mm ホースクランプ
    EA463G-49 39- 49mm ホースクランプ
    EA463G-60 48- 60mm ホースクランプ
    EA463G-76 60- 76mm ホースクランプ
    EA463G-94 77- 94mm ホースクランプ
    EA463G-115 94-115mm ホースクランプ
    EA463G-140 127-140mm ホースクランプ
    EA463G-145 115-145mm ホースクランプ 
    EA463G-155 135-155mm ホースクランプ
    EA463G-175 155-175mm ホースクランプ
    EA463G-195 175-195mm ホースクランプ
    EA463G-225 210-225mm ホースクランプ
    EA463G-250 227-250mm ホースクランプ
    その他関連
    本体EA141BA-38 : 38.0mm ホースニップル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1068ページ
    • エスコ便利カタログ1069ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top