すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA463HB-149.5

品名 : 30- 45mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)

手締で簡単にクランプができるハンドル付

仕様

適合ホース径30~45mmハンドル色青
材質バンド:SUS430
ハンドル:POM
スクリュー&ホールド部:スチール
バンド幅9mm
バンド厚0.6mmハンドル幅約26mm
入数は50個入りです。
手締で簡単にクランプができるハンドル付
販売価格

4,100円(税抜)/ 4,510円(税込)

カタログ価格

4,100円(税抜)/4,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/10/16 01:59現在)

更新
商品入数50販売単位袋
カタログページ1108ページ
数量:

この商品には、34点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA463HB-41 8- 12mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
    EA463HB-42 10- 16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
    EA463HB-43 12- 20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
    EA463HB-44 12- 22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
    EA463HB-45 16- 25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
    EA463HB-46 16- 27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
    EA463HB-47 20- 32mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
    EA463HB-48 20- 35mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
    EA463HB-49 25- 40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
    EA463HB-49.5 30- 45mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
    EA463HB-50 32- 50mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
    EA463HB-51 40- 60mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
    EA463HB-52 50- 70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
    EA463HB-53 60- 80mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
    EA463HB-54 70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
    EA463HB-55 80-100mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
    EA463HB-56 90-110mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
    EA463HB-141 8- 12mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
    EA463HB-142 10- 16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
    EA463HB-143 12- 20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
    EA463HB-144 12- 22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
    EA463HB-145 16- 25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
    EA463HB-146 16- 27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
    EA463HB-147 20- 32mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
    EA463HB-148 20- 35mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
    EA463HB-149 25- 40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
    EA463HB-149.5 30- 45mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
    EA463HB-150 32- 50mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
    EA463HB-151 40- 60mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
    EA463HB-152 50- 70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
    EA463HB-153 60- 80mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)
    EA463HB-154 70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)
    EA463HB-155 80-100mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)
    EA463HB-156 90-110mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ1108ページ
    • エスコ便利カタログ1109ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top