すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463HE-130

品名 : 110-130mm ホースクランプ(SUS304)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

25/10/30 ●材質…誤:オールステンレス(SUS304)正:バンド:SUS304 スクリュー:すずメッキ302HQ (No.56 1157)

ドイツ発祥ブランドGemiホースバンド

仕様

メーカースイデン(Suiden)型番0001050370/CX-T12 110(W4
用途自動車整備・補修
農業用・ガーデニングホース
産業用・工業ホース
適合直径110~130mm
バンド幅12mmバンド厚0.8±0.1mm
推奨トルク5Nm推奨締付スピード(max RPM)350
材質ハウジング・バンド部分:ステンレス(SUS304)
ねじ:ステンレス(すずメッキ302HQ)
規格DIN 3017.1
入数1個
ハウジングが組み込まれクランプ力を均等に配分、安全にバンドの誘導が可能。
迅速な締め付けができて、ソケットやスクリュードライバーのポジショニングもしやすいスクリューサポートカラー。
販売価格

720(税抜)/ 792円(税込)

カタログ価格

720円(税抜)/792円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/17 19:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1154ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA463HC-130
    • 品番

      EA463HC-130

    • コメント

      同サイズ スチールスクリュー(クロメートメッキ)

    バリエーション一覧
    EA463HE-12 8- 12mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-16 10- 16mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-22 12- 20mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-27 16- 27mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-27A 16- 27mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-32 20- 32mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-32A 20- 32mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-40 25- 40mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-40A 25- 40mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-50 32- 50mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-50A 35- 50mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-60 40- 60mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-70 50- 70mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-80 60- 80mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-90 70- 90mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-100 80-100mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-110 90-110mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-120 100-120mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-130 110-130mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-140 120-140mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-150 130-150mm ホースクランプ(SUS304)
    ウェブカタログ画像
    • φ:110~130mm\nA:12mm   B:14.6±1mm\nC:36±1mm   D:0.8±0.1mm
    • エスコ便利カタログ1154ページ
    • エスコ便利カタログ1155ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top