すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723JC-21

品名 : 30N・m/1/4"DR ラチェットヘッド

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番GX13-R2
差込角1/4”(6.35㎜)全長74.5mm
ヘッド部幅23㎜ヘッド部厚み10㎜
許容トルク30N・m重量100g
デジラチェ ヘッド交換式(EA723JB-1、-2、EA723JH-72、-73)用 交換ヘッド
販売価格

3,890円(税抜)/ 4,279円(税込)

カタログ価格

3,890円(税抜)/4,279円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 10:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0497ページ
バリエーション一覧
EA723JC-21 30N・m/1/4"DR ラチェットヘッド
EA723JC-31 30N・m/3/8"DR ラチェットヘッド
EA723JC-32 85N・m/3/8"DR ラチェットヘッド
EA723JC-41 85N・m/1/2"DR ラチェットヘッド
その他関連
本体EA723JH-73 : 17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 使用例
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ496ページ
  • エスコ便利カタログ497ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top