すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA463HE-40A

品名 : 25- 40mm ホースクランプ(SUS304)

ドイツ発祥ブランドGemiホースバンド

仕様

メーカースイデン(Suiden)型番0001050870/CX-T12 25(W4)
用途自動車整備・補修
農業用・ガーデニングホース
産業用・工業ホース
適合直径25~40mm
バンド幅12mmバンド厚0.8±0.1mm
推奨トルク5~5.5Nm推奨締付スピード(max RPM)350
材質ハウジング・バンド部分:ステンレス(SUS304)
ねじ:ステンレス(すずメッキ302HQ)
規格DIN 3017.1
入数1個
ハウジングが組み込まれクランプ力を均等に配分、安全にバンドの誘導が可能。
迅速な締め付けができて、ソケットやスクリュードライバーのポジショニングもしやすいスクリューサポートカラー。
販売価格

320円(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/10/23 18:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA463HE-12 8- 12mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-16 10- 16mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-22 12- 20mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-27A 16- 27mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-32 20- 32mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-32A 20- 32mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-40A 25- 40mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-50A 35- 50mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-60 40- 60mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-70 50- 70mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-80 60- 80mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-90 70- 90mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-100 80-100mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-110 90-110mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-140 120-140mm ホースクランプ(SUS304)
    EA463HE-150 130-150mm ホースクランプ(SUS304)
    ウェブカタログ画像
    • φ:25~40mm\nA:12mm   B:14.6±1mm\nC:30±1mm   D:0.8±0.1mm\n

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top