すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463PC-16

品名 : 240mm ブーツバンドクランププライヤー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番47013
最大開口16.5mm全長240mm
先端爪長さ(mm)19先端爪幅(mm)15.5
先端爪高さ(mm)1.4重量(g)540
CVブーツのカシメに
トルクレンチを使用して、ステンレスバンドの締め付けトルクの調整が可能
1/2”DRのハンドルで延長してカシメることが可能
販売価格

3,300(税抜)/ 3,630円(税込)

カタログ価格

3,300円(税抜)/3,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/10 04:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0323ページ

代替品

EA463PJ-1
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ322ページ
  • エスコ便利カタログ323ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top