すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA304ZH

品名 : 半田ごてキット(ガス式)

カタログ訂正

26/01/07 ●全長/カートリッジ/使用時間/最高温度(半田ゴテ,トーチ) 189/10/55/550,1100→198mm/12ml/53分/400,1300℃(NO.57)

仕様

〈キット内容〉半田ごて×1
1.0mmチップ×1
2.4mmチゼル×1
ホットナイフ×1
ヒートブロワー×1
クリーニングスポンジ×1
巻き半田×1
最高温度半田ごて:400℃
トーチ:1300℃
ホットナイフ:400℃
ヒートブロワー:650℃
能力25~80Wカートリッジ容量12ml
使用時間53分(中火で)全長本体:198mm(キャップ装着時)
   189mm(キャップ無し時)
加熱時間17秒重量約63g(本体のみ)
自動点火式
ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。
※ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をご使用下さい。
販売価格

7,280(税抜)/ 8,008円(税込)

カタログ価格

7,280円(税抜)/8,008円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/09/08 02:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0688ページ
その他関連
部品EA304ZH-100 : 半田ごて(ガス式)
部品EA304ZH-1 : 1.0mm チップ(EA304ZH,ZH-100用)
部品EA304ZH-2 : 2.4mm チゼル(EA304ZH,ZH-100用)
部品EA304ZH-3 : ホットナイフ(EA304ZH,ZH-100用)
部品EA304ZH-4 : ヒートブロワー(EA304ZH,ZH-100用)
オプションEA916WR-10A : 65g ガスボンベ(ガスライター用)
ウェブカタログ画像
  • 安全にガスの注入が行えます。
  • 熱収縮
  • ホットナイフ
  • はんだ付け

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ688ページ
  • エスコ便利カタログ689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top