すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA463PE-10

品名 : 235mm ホースバンド用プライヤー

イヤークランプ、調整式イヤークランプ、CVジョイントクランプ締め付け用などに最適です

仕様

全長235mm材質鉄
使用範囲ベルト厚:0.6mm以下
ベルト幅:8mm以下
ホースクランプはかしめタイプEA463AV-110~-118、EA463AW-130~-198にご使用下さい。
イヤークランプ、調整式イヤークランプ、CVジョイントクランプ締め付け用
販売価格

1,940円(税抜)/ 2,134円(税込)

カタログ価格

1,940円(税抜)/2,134円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/10/22 17:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1110ページ
その他関連
関連商品EA463AV-110 : 8.8-10.5mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
関連商品EA463AV-111 : 9.6-11.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
関連商品EA463AV-113 : 10.8-13.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
関連商品EA463AV-115 : 12.8-15.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
関連商品EA463AV-118 : 15.3-18.5mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1110ページ
  • エスコ便利カタログ1111ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top