すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463PJ-1

品名 : 220mm イヤークランププライヤー

クランプをしっかり捉えてかしめるフラットタイプ

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番10 98 I220
用途ワンイヤークランプおよびツーイヤークランプを簡単かつ確実に固定全長220mm
重量350gハンドルプラスチックコート
狭い場所に届きやすいスリムなヘッド形状
アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付けるクリップに、いろいろな用途で使用できます。
高寿命で安定性があります。
ホースクランプはかしめタイプEA463AE-7~-43にご使用下さい。
販売価格

5,250(税抜)/ 5,775円(税込)

カタログ価格

5,250円(税抜)/5,775円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/06/28 10:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0318ページ1110ページ
その他関連
オプションEA463AE-7 : 5- 7mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
オプションEA463AE-9 : 7- 9mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
オプションEA463AE-11 : 9-11mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
オプションEA463AE-13 : 11-13mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
オプションEA463AE-15 : 13-15mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
オプションEA463AE-17 : 14-17mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
オプションEA463AE-20 : 17-20mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
オプションEA463AE-23 : 20-23mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
オプションEA463AE-27 : 23-27mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
オプションEA463AE-31 : 27-31mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
オプションEA463AE-34 : 31-34mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
オプションEA463AE-37 : 34-37mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
オプションEA463AE-40 : 37-40mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
オプションEA463AE-43 : 40-43mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
本体EA463AE-7 : 5- 7mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
本体EA463AE-9 : 7- 9mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
本体EA463AE-11 : 9-11mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
本体EA463AE-13 : 11-13mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
本体EA463AE-15 : 13-15mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
本体EA463AE-17 : 14-17mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
本体EA463AE-20 : 17-20mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
本体EA463AE-23 : 20-23mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
本体EA463AE-27 : 23-27mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
本体EA463AE-31 : 27-31mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
本体EA463AE-34 : 31-34mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
本体EA463AE-37 : 34-37mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
本体EA463AE-40 : 37-40mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
本体EA463AE-43 : 40-43mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ318ページ
  • エスコ便利カタログ319ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top