すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463PS-6

品名 : 175mm ホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番47457
仕様フラット型形状ストレート
全長175mm先端サイズ幅:22.5mm
高さ:10mm
最大開口幅28mm重量(g)213
欧州車や輸入バイクに使用されている再利用可能なホースバンド(CLIC・CLIC-R)の脱着作業に
販売価格

2,900(税抜)/ 3,190円(税込)

カタログ価格

2,900円(税抜)/3,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 188

(2026/09/01 21:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0307ページ
ウェブカタログ画像
  • 取付時
  • 取り外し時
  • 取付時
  • 取り外し時
  • エスコ便利カタログ306ページ
  • エスコ便利カタログ307ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top