すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463SC-43

品名 : 40- 43mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)

カタログ訂正

25/12/09 ●材質…ボルト:(誤)ステンレス (正)スチール (No.57 1115)

仕様

メーカーエッセントラ・コンポーネンツ型番600487
用途高圧パイプや高圧ホースの固定に適しています。適合直径40~43mm
バンド幅20mm厚み1.0mm
ボルトサイズM6×50mm締付トルク2N・m
材質バンド:ステンレス
ボルト:スチール
入数10個
ネジの部分を外すと開く仕様になっています。(サブ画像ご参照)
ドイツ工業規格 DIN 3017 準拠
販売価格

3,360(税抜)/ 3,696円(税込)

カタログ価格

3,360円(税抜)/3,696円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/08/31 13:49現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ1112ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA463SC-19 17- 19mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
    EA463SC-22 20- 22mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
    EA463SC-25 23- 25mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
    EA463SC-28 26- 28mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
    EA463SC-31 29- 31mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
    EA463SC-35 32- 35mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
    EA463SC-39 36- 39mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
    EA463SC-43 40- 43mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
    EA463SC-47 44- 47mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
    EA463SC-51 48- 51mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
    EA463SC-55 52- 55mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
    EA463SC-59 56- 59mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
    EA463SC-63 60- 63mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
    EA463SC-67 64- 67mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
    EA463SC-73 68- 73mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
    EA463SC-79 74- 79mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
    EA463SC-85 80- 85mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
    EA463SC-91 86- 91mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
    EA463SC-97 92- 97mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
    EA463SC-103 98-103mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
    EA463SC-112 104-112mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※入数:10個
    • ※画像は代表画像です。\n※入数:10個
    • ※画像は代表画像です。\nネジの部分を外すと開く仕様になっています。

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1112ページ
    • エスコ便利カタログ1113ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top