すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA465AD-30

品名 : 3" リフトチャッキバルブ(青銅製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーキッツ(KITZ)型番F-10A
呼び径(A呼称)80ねじサイズRc3”
最高使用圧力静流水(120℃以下):1.6MPa
飽和蒸気:0.98MPa
材質弁箱:青銅鋳物(CAC)
ふた:鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
弁体:青銅鋳物(CAC)
接続形状ねじ込み:JIS B0203
クラス150
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
販売価格

68,200円(税抜)/ 75,020円(税込)

カタログ価格

68,200円(税抜)/75,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 17:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA465AD-3 3/8" リフトチャッキバルブ(青銅製)
    EA465AD-4 1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製)
    EA465AD-6 3/4" リフトチャッキバルブ(青銅製)
    EA465AD-10 1" リフトチャッキバルブ(青銅製)
    EA465AD-12 1・1/4" リフトチャッキバルブ(青銅製)
    EA465AD-14 1・1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製)
    EA465AD-20 2" リフトチャッキバルブ(青銅製)
    EA465AD-25 2・1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製)
    EA465AD-30 3" リフトチャッキバルブ(青銅製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • L:158mm   H:91mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top