すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA465AH-10

品名 : 1" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)

仕様

メーカーキッツ(KITZ)型番YR-25A
呼び径(A呼称)25ねじサイズRc1”
最高使用圧力静流水(29~120℃):1.18MPa
飽和蒸気(179℃):0.88MPa
材質ボデー:CAC
ボンネット/キャップ:C3771
ジスク/ボール:CAC
ヒンジピン:C1100B
プラグ:C3604
接続形状ねじ込み:JIS B0203
Y形スイングチャッキ
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
販売価格

8,480円(税抜)/ 9,328円(税込)

カタログ価格

8,480円(税抜)/9,328円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 14:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1065ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA465AH-3 3/8" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)
    EA465AH-4 1/2" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)
    EA465AH-6 3/4" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)
    EA465AH-10 1" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)
    EA465AH-12 1・1/4" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)
    EA465AH-14 1・1/2" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)
    EA465AH-20 2" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1064ページ
    • エスコ便利カタログ1065ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top