すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA465AH-206

品名 : 3/4" フート(青銅製)

仕様

メーカーキッツ(KITZ)型番FT-20A
呼び径(A呼称)20ねじサイズG3/4”
最高使用圧力静流水(29~80℃):0.5MPa材質ボデー:CAC
ボンネット/キャップ:CAC
ジスク/ボール:NBR
接続形状ねじ込み:JIS B0202
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
販売価格

2,920円(税抜)/ 3,212円(税込)

カタログ価格

2,920円(税抜)/3,212円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 13:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1065ページ
バリエーション一覧
EA465AH-206 3/4" フート(青銅製)
EA465AH-210 1" フート(青銅製)
EA465AH-212 1・1/4" フート(青銅製)
EA465AH-214 1・1/2" フート(青銅製)
EA465AH-220 2" フート(青銅製)
その他関連
関連商品EA465AH-106 : 3/4" フート用スクリーン(青銅製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 管用平行ねじ
  • エスコ便利カタログ1064ページ
  • エスコ便利カタログ1065ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top