すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA465AN-3

品名 : 3/8" Y形ストレーナー

仕様

メーカーキッツ(KITZ)型番Y-10A
呼び径10AねじサイズRc3/8”
最高使用圧力静流水(-29~120℃):1.6MPa材質ボディ:青銅(CAC)
スクリーン種類60°千鳥打抜きステンレス鋼板
(穴径1.4×ピッチ2.4)
接続形状ねじ込み:JIS B0203
Y形ストレーナー
※可燃性ガスには使用できません
販売価格

4,720円(税抜)/ 5,192円(税込)

カタログ価格

4,720円(税抜)/5,192円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 14:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1065ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA465AN-3 3/8" Y形ストレーナー
    EA465AN-4 1/2" Y形ストレーナー
    EA465AN-6 3/4" Y形ストレーナー
    EA465AN-10 1" Y形ストレーナー
    EA465AN-12 1・1/4" Y形ストレーナー
    EA465AN-14 1・1/2" Y形ストレーナー
    EA465AN-20 2" Y形ストレーナー
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位(mm)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1064ページ
    • エスコ便利カタログ1065ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top