すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA466B-7A

品名 : G 3/4"/12 L ウォーターハンマー ショックアブソーバー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

容量12L直径×高さ270×300mm
取付ねじG(PF)3/4”最高ショック圧1.47MPa
材質スチール(エポキシコーティング)
機器、配管の保護の為にできるだけ取付をおすすめします。
熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに
販売価格

20,600(税抜)/ 22,660円(税込)

カタログ価格

20,600円(税抜)/22,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 07:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1114ページ
バリエーション一覧
EA466B-4A G 1/2"/ 2 L ウォーターハンマー ショックアブソーバー
EA466B-5A G 3/4"/ 5 L ウォーターハンマー ショックアブソーバー
EA466B-6A G 3/4"/ 8 L ウォーターハンマー ショックアブソーバー
EA466B-7A G 3/4"/12 L ウォーターハンマー ショックアブソーバー
EA466B-8A G 3/4"/18 L ウォーターハンマー ショックアブソーバー
ウェブカタログ画像
  • 管用平行ねじ

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1114ページ
  • エスコ便利カタログ1115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top