すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA760FD-9

品名 : 金属探知器

仕様

検知能力コインサイズの金属は深さ24cmまで電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
全長950~1280mm先端コイル径(防水)210mm
重量1.2kg
3トーンで検知し、ターゲットを6種に分別できます。
特に鉄が多く混ざった場所での探索において、その優れた分離能力と詳細な識別機能により、効率的かつ正確な探索を可能にします。
非鉄ターゲットとは独立して、鉄ターゲットのオーディオ音量を調整できます。これにより、鉄による不要なノイズを軽減し、より重要なターゲットに集中できます。
判別設定に関わらず、鉄が検出されると画面上のLEDが点灯します。
非常に大きなターゲットが検出された際に警告します。
水中でも使用可能な防水コイルです。
よく使う設定を保存し、次回からすぐに使用できます。
1/4”ヘッドホン端子付
感度調整付
販売価格

25,500(税抜)/ 28,050円(税込)

カタログ価格

25,500円(税抜)/28,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 40

(2026/04/26 07:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2484ページ
その他関連
オプションEA760FJ-10 : ステレオヘッドホン(金属探知機用)
オプションEA925FD-1 : 710x200x215mm キャリーバッグ(金属探知機用)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2484ページ
  • エスコ便利カタログ2485ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top