すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468B-16A

品名 : PJ 1/2" 立水栓

仕様

メーカーカクダイ型番700-002-13
13ねじ径PJ1/2”
取付穴径22~27mm、厚5~35mm設置サイズ(奥行×高さ)75×94mm
材質青銅
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
販売価格

6,900(税抜)/ 7,590円(税込)

カタログ価格

6,900円(税抜)/7,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 13:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1093ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1092ページ
  • エスコ便利カタログ1093ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top