すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468BN-150

品名 : W26x20T/47mm 浄水器用切替バルブ

仕様

メーカーオンダ製作所型番VB-618
ねじ径W26山20材質真鍮(C3604BD)、NBR
使用流体水道水最高使用圧力1MPa
使用温度範囲0~35℃
浄水器・食洗機・洗濯機等の分岐切替専用
※切替専用のため、止水や止水を必要とする箇所では使えません。
販売価格

3,210(税抜)/ 3,531円(税込)

カタログ価格

3,210円(税抜)/3,531円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/05/28 13:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1143ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1142ページ
  • エスコ便利カタログ1143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top