すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468BR-4

品名 : PJ 1/2" 共用横水栓(カップリング付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカクダイ型番7031-13
13ねじ径PJ1/2”
タケノコ径15.5mm設置サイズ(奥行×高さ)82.5×108mm
材質青銅
カップリング付き(取付ネジG1/2)
カギ1個付き
販売価格

5,650(税抜)/ 6,215円(税込)

カタログ価格

5,650円(税抜)/6,215円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 14:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA468BP-5
  • 品番

    EA468BP-5

  • コメント

    カップリング無し

その他関連
部品EA468BP-1 : 共用栓カギ
部品EA468BT-104 : G 1/2" ホースカップリング
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top