すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949GS-208

品名 : M 8/37x20mm クリップナット(5個)

仕様

メーカー篠原電機型番KN-8B
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、
あらかじめ挟んでおくと、機器の取付け等に便利
材質鋼板製、電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
ねじサイズM8サイズ37×20mm
厚さ0.8mm質量14g
入数5個適用アングルEA439AJ-3
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。
あらかじめクリップをセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強く、セットしたとき安定しています。
RoHS対応品
販売価格

1,700(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/04/04 16:47現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1123ページ1255ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949GS-104 M 4/26x15mm クリップナット(5個)
    EA949GS-105 M 5/26x15mm クリップナット(5個)
    EA949GS-106 M 6/26x15mm クリップナット(5個)
    EA949GS-108 M 8/26x20mm クリップナット(5個)
    EA949GS-206 M 6/37x15mm クリップナット(5個)
    EA949GS-208 M 8/37x20mm クリップナット(5個)
    EA949GS-210 M10/37x20mm クリップナット(5個)
    その他関連
    関連商品EA439AJ-3 : 40x40x1200mm アングル
    ウェブカタログ画像
    入数:5個
    • 入数:5個
    • A:37、B:20、C:17、D:4.5(mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1122ページ
    • エスコ便利カタログ1123ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top