すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CM-21A

品名 : AC100V/DC10-30V 中継機

仕様

メーカー竹中エンジニアリング(TAKEX)型番RTXF-310
電波到達距離約100m(見通し距離)受信可能距離約100m(見通し距離)
電源AC100V、又はDC10V~30V使用周波数帯(出力)426MHz帯(10mW以下)
最大登録台数60台(送信機、中継機合計)サイズ120×50.7×170(H)mm
重量600g材質本体:ABS樹脂
消費電力3W、150mA(極性あり)電源/送信表示灯通電時:緑点灯(停電時バッテリーによる動作:緑点滅)
中継(送信)時:赤点灯
登録/消去モード時:緑/赤交互点灯
受信環境不良時:赤点滅
液晶表示中継動作時に受信内容を表示
登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示
機能送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信
空中線λ/4ホイップアンテナ内蔵ブザー液晶部ボタン操作時 :「ピッ」
ボタン操作後、決定時:「ピー」
登録台数オーバー時 :「ブー」
点検モードにて受信時:「ププ…」
使用可能周囲温度-10℃~+50℃(結露なきこと)停電補償あり(約30分)
配線接続端子式対応本体EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22、
EA864CT-1・-2・-6・-7
屋内用
双方向無線対応型
ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用ください。
必要な電波のみ中継することで高い信頼性が確保でき、大型施設・高層ビルなどの大規模システムにも対応できる登録式中継機です。
登録した送信機、中継機からの電波のみを中継するので、不要な中継による電波混信を防止できます。
※登録なしで全ての電波を中継する非登録モードも選択可能です。
登録式により中継回数に制限がなくなりました。
従来では電波が届かなかった広範囲の建物でも、登録式中継機を使用することにより、ワイヤレスシステムの導入が可能になりました。
4周波切替機対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。(周波数:F1、F2、F3、F4)
※4周波切替型以外の送信機、受信機、中継機は周波数F1を使用しています。
送信機から電波を送信して行う発報登録と送信機(中継機)のシリアルNo.を入力して行うシリアルNo.登録ができます。
点検モードにより各送信機、中継機からの電波の強さをアンテナマークにてレベル表示します。
登録内容を確認できる確認モード
登録の消去を送信機毎に実行可能
登録台数は、送信機・中継機、合計で最大60台
電源はAC100VとDC12V(DC10~30V)の2ウェイ電源
非常用電源搭載により、約30分の停電補償あり
内部にRS232Cポートを装備しているため、PC登録・消去ソフトの使用が可能です。
販売価格

72,000円(税抜)/ 79,200円(税込)

カタログ価格

72,000円(税抜)/79,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/27 06:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2309ページ
その他関連
本体EA864CS-1 : [CR2032x2個] 緊急コール送信機(防水)
本体EA864CS-2 : [単4x2本] 緊急コール送信機(防水)
本体EA864CS-11 : DC12V 高さ制限検知センサー(送信機/1組)
本体EA864CS-16 : AC100V 赤外線センサー送信機(1組)
本体EA864CT-2 : AC100V/DC10-30V 受信機(フラッシュ・サイレント付)
本体EA864CT-7 : [充電式] 携帯型受信機
本体EA864CS-22A : [単4x3本] 転倒検知警報器(防爆)
本体EA864CS-21A : [単4x2本] 転倒検知警報器
本体EA864CT-1A : AC100V/DC10-30V 受信機(フラッシュ・サイレント付)
本体EA864CT-6A : AC100V/DC10-30V 受信機(保安・設備監視用)
本体EA864CT-1B : AC100V/DC10-30V 受信機(フラッシュ・サイレント付)
ウェブカタログ画像
  • 端子配列図
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2308ページ
  • エスコ便利カタログ2309ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top