すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468BZ-65

品名 : W26x20T/240mm 水栓ノズル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカクダイ型番0752-240
ねじ径W26山20全長240mm
パイプ外径16mmパイプ先端径17.8mm
使用温度60℃材質黄銅
自在水栓、混合栓の補修用
上向きパイプ
販売価格

2,080(税抜)/ 2,288円(税込)

カタログ価格

2,080円(税抜)/2,288円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 04:09現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA468BZ-65A
    バリエーション一覧
    EA468BZ-64A W26x20T/170mm 水栓ノズル
    EA468BZ-65 W26x20T/240mm 水栓ノズル
    EA468BZ-65A W26x20T/240mm 水栓ノズル
    EA468BZ-66 W26x20T/300mm 水栓ノズル
    EA468BZ-66A W26x20T/300mm 水栓ノズル
    EA468BZ-67 W26x20T/360mm 水栓ノズル
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA468BZ-64です。
    • ※画像はEA468BZ-64です。

    資料

    図面
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top