すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468CF-120

品名 : 洗濯機用ホース継手

仕様

メーカーカクダイ型番772-601
適合ホース内径15mmサイズφ31×54(H)mm
タケノコ径φ17.7mm材質POM
二槽式洗濯機用ホースを全自動洗濯機用ニップルに接続するアダプター
ホースバンド付き
販売価格

1,400(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/23 22:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1100ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用例

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1100ページ
  • エスコ便利カタログ1101ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top