すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468CJ-231

品名 : φ68x350mm 洗濯機用排水管ジョイント

仕様

メーカーLIXIL型番PBF-MJ-350
全長350mmホース径排水トラップ側:φ60mm
配管側:φ68mm
材質接続部(ソケット):ABS
ホース:PVC
排水トラップ EA468CJ-235用
※ 曲げることはできません。
販売価格

6,960円(税抜)/ 7,656円(税込)

カタログ価格

6,960円(税抜)/7,656円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 17:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1090ページ
その他関連
関連商品EA468CJ-235 : 横引きトラップ
関連商品EA468CJ-197 : 740x640x 55mm 洗濯機用防水パン
関連商品EA468CJ-198 : 740x640x 55mm 洗濯機用防水パン(BL認定)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1090ページ
  • エスコ便利カタログ1091ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top