すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468CJ-41

品名 : 33- 84cm 洗濯機用排水ホース(伸縮式)

ジャバラホースだから曲げ伸ばし自由自在!

仕様

メーカーカクダイ型番436-150
ホース内径30mmホース長330~840mm
材質PP、PE、ステンレス
洗濯機専用排水、取替・延長用
伸縮タイプ
ステンレスバンド付き
販売価格

1,700円(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 22:26現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1100ページ
ウェブカタログ画像
  • 取付方法
  • 使用例

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1100ページ
  • エスコ便利カタログ1101ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top