すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468CM-1A

品名 : W32-16T S型トラップ(破封緩和/オーバーフロー無)

仕様

メーカーカクダイ型番423-833-32
32ねじ径W38山16
はさみ込み厚最大約35mm全長696~776mm
使用温度1~50℃材質POM、ABS、黄銅
一般手洗い用
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
販売価格

11,500(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 03:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1103ページ
その他関連
本体EA468EK-1 : Φ270x112mm 丸型シンク(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1102ページ
  • エスコ便利カタログ1103ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top