すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468CN-1

品名 : 2ハンドル混合栓(寒冷地用)

仕様

メーカーカクダイ型番1280SKK-170
ねじ径PJ1/2”パイプ長170mm
材質青銅、黄銅、ABS樹脂設置サイズ(幅×奥行×高さ)235×234.5×171mm
パイプ取付ネジW26山20
上部ナットにメッキが施されていません。
寒冷地用
販売価格

13,700円(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 04:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1091ページ

代替品

EA468CL-170
バリエーション一覧
EA468CL-170 2ハンドル混合栓
EA468CN-1 2ハンドル混合栓(寒冷地用)
その他関連
部品EA124MA-22 : 14.0mm/13用 固定コマ用パッキン(2個)
部品EA124MC-1 : 13用 水栓ハンドル内パッキン(2組)
部品EA468BP-11 : 95x125x 55mm 取替用水栓ハンドル
部品EA469BP-2 : G3/4"xPJ1/2" 60mm クランク継手
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1090ページ
  • エスコ便利カタログ1091ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top