すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468CV-53

品名 : G1/2" シングルレバー混合栓

仕様

メーカーカクダイ型番117-032
呼13ねじ径G1/2”
取付穴径36~38mm(厚5~35mm)設置サイズ(奥行×高さ)260×228.5mm
スパウト回転角度140°材質青銅
キッチン用
逆止弁付き
ブレードホース仕様
泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)
販売価格

36,900円(税抜)/ 40,590円(税込)

カタログ価格

36,900円(税抜)/40,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 00:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1091ページ
バリエーション一覧
EA468CV-53 G1/2" シングルレバー混合栓
EA468CV-54 G1/2" シングルレバー混合栓(寒冷地用)
その他関連
部品EA468BZ-17 : M24x1.0 泡沫キャップ(雄ねじ)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1090ページ
  • エスコ便利カタログ1091ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top