すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468CY-53

品名 : PJ 1/2" サーモスタットシャワー付混合水栓

仕様

メーカーTOTO型番TBV03404J
仕様PJ1/2”材質黄銅、合成樹脂
設置サイズ(幅×奥行×高さ)200×267×67mm取付穴径φ28~30mm
最低必要水圧0.07MPa(流動時)最高水圧0.75MPa(静止時)
使用可能水質水道水または飲用可能な井戸水使用環境温度1~40℃
※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度85℃吐水口長さ170mm
ホース長1.6m
浴室用
シャワーヘッド、サーモスタット、逆止弁付
<特記事項>
湯圧が水圧より高くならないように設定してください。
給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。
やけど防止のため、給湯器の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。
快適な吐水温度を確保するために50℃~60℃設定をしてください。
湯水を逆に配管しないでください。
浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。
※シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。
販売価格

46,400(税抜)/ 51,040円(税込)

カタログ価格

46,400円(税抜)/51,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/04 21:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1077ページ
その他関連
部品EA468BX-302A : シャワーハンガー
部品EA468BX-96B : 1600mm シャワーホース
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1076ページ
  • エスコ便利カタログ1077ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top