すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468CY-71

品名 : PJ 1/2" 横形自在水栓

仕様

メーカーTOTO型番T131SUN13C
呼13ねじ径PJ1/2”
パイプ長170mm自在スパウトのねじ径接続:W26山20
先端:W22山20
設置サイズ(奥行×高さ)215×73mm吐水タイプソフト(泡沫)
キッチン、各施設、洗面所・手洗い用
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
グリーン購入法適合品
販売価格

9,470円(税抜)/ 10,417円(税込)

カタログ価格

9,470円(税抜)/10,417円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 00:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1078ページ
その他関連
部品EA468GK-5 : 洗面器用キャップナット
部品EA468GD-1 : 13mm水栓用 泡沫キャップ
ウェブカタログ画像
  • 自在スパウト
  • 泡沫キャップ

資料

図面
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
部品図
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1078ページ
  • エスコ便利カタログ1079ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top