すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468D-63

品名 : G 2" 防臭排水トラップ(樹脂製)

仕様

呼50Aねじ径G2”
封水深50mm適合排水口外径φ180mm
中カゴステンカゴ材質PP,ステンレス(SUS304)
オーバーフロー無
ゴムパッキン1枚付き
排水のニオイを防ぐ、防臭機能付き
販売価格

5,950円(税抜)/ 6,545円(税込)

カタログ価格

5,950円(税抜)/6,545円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/23 20:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1102ページ

代替品

EA468D-63A
  • 品番

    EA468D-63A

  • コメント

    違い:蓋部分の形状違い

その他関連
部品EA468DA-3 : 117.0mm 排水トラップ用止水プレート
部品EA468DA-8 : 117.0mm 排水トラップ用止水プレート(リング付)
部品EA468DB-3 : 134.8x124mm 流し台網かご(ステンレス製)
部品EA468D-3 : 146mm 流し台排水トラップ用中ごむ
オプションEA468DB-37 : 135x128mm 流し台網かご(樹脂製)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1102ページ
  • エスコ便利カタログ1103ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top