すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468DA-6

品名 : 117.5mm 排水トラップフタセット

仕様

メーカーカクダイ型番452-000-9
サイズフタ:φ117.5×20mm
トラップ用中ゴム:φ150×18.5mm
材質ABS、ステンレス、SBR
排水口からの臭いを抑え、水がためられる流し台のフタセット
販売価格

1,700(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/09/01 04:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1105ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1104ページ
  • エスコ便利カタログ1105ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top