すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468DB-104

品名 : φ135/0.42/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)

仕様

ざる径(mm)135目開(mm)2.76
メッシュ8線径(mm)0.42
材質ステンレス(SUS304)底面の円径73mm
販売価格

355円(税抜)/ 391円(税込)

カタログ価格

355円(税抜)/391円(税込)

在庫数

最新在庫: 68

(2026/10/22 11:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0609ページ
数量:

この商品には、33点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA468DB-41 φ 55/0.19/28メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-42 φ 70/0.19/28メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-43 φ115/0.19/28メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-44 φ135/0.19/28メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-51 φ 55/0.20/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-52 φ 70/0.20/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-53 φ115/0.20/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-54 φ135/0.20/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-55 φ170/0.20/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-81 φ 55/0.36/16メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-82 φ 70/0.36/16メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-83 φ115/0.36/16メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-84 φ135/0.36/16メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-85 φ170/0.36/16メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-101 φ 55/0.42/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-102 φ 70/0.42/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-103 φ115/0.42/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-104 φ135/0.42/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-105 φ170/0.42/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-111 φ 55/0.42/12メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-112 φ 70/0.42/12メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-113 φ115/0.42/12メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-114 φ135/0.42/12メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-115 φ170/0.42/12メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-122 φ 70/0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-123 φ115/0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-124 φ135/0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-125 φ170/0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-131 φ 55/0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-132 φ 70/0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-133 φ115/0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-134 φ135/0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA468DB-135 φ170/0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • メッシュ数
    • エスコ便利カタログ608ページ
    • エスコ便利カタログ609ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top