すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468EA-2A

品名 : φ300x116mm 丸型シンク(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

40シンクサイズ(mm)内径:φ300
外径:φ約310~316
深さ(mm)116ねじ径G(NPS)1-1/2×11-1/2山
材質ステンレス(18-8)
排水栓はEA468DC-20Bを使用して下さい。
販売価格

6,000(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/20 08:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA468EA-2B
  • 品番

    EA468EA-2B

  • コメント

    変更点:外寸・深さ

バリエーション一覧
EA468EA-1A φ270x110mm 丸型シンク(ステンレス製)
EA468EA-2A φ300x116mm 丸型シンク(ステンレス製)
EA468EA-3A φ355x130mm 丸型シンク(ステンレス製)
EA468EA-4A φ385x152mm 丸型シンク(ステンレス製)
その他関連
オプションEA468DC-20B : 40A/G 1・1/2" 共栓
オプションEA468LA-1 : G1.1/2"x0.7m [ねじ込式]流し台用ホース
オプションEA468LA-2 : G1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用ホース
オプションEA468LA-3 : G1.1/2"x1.2m [ねじ込式]流し台用ホース
オプションEA468LA-4 : G1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用ホース
オプションEA468LA-5 : G1.1/2"x2.0m [ねじ込式]流し台用ホース
オプションEA468LA-21 : 0.7m [差し込式]流し台用ホース
オプションEA468LA-22 : 1.0m [差し込式]流し台用ホース
オプションEA468LA-24 : 1.5m [差し込式]流し台用ホース
オプションEA468LA-25 : 2.0m [差し込式]流し台用ホース
オプションEA468LA-31 : 0.7+0.4m [差し込式]流し台用ホース
オプションEA468LA-32 : 0.7+0.4m [ねじ込式]流し台用ホース
関連商品EA468EB-11A : シンク用排水栓付Sトラップ
オプションEA468EE-2A : シンク用トラップ
ウェブカタログ画像
  • 蛇腹ホース取付例

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top